Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-006 INT NOR BILANCERE 2P ON/-/OFF FASTON 6.3 - 320-006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443602298

Artikelnummer

ALP320-006

Herstellernummer

320-006

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Bilanciere Serigrafia: I/O Luminoso: no Colore: Rosso Materiale attuatore: Plastica Tipi contatti: DPST Portata: 15A@250Vac, 20A@125Vac N. poli: 2 Stato dei contatti: ON/OFF Tipo terminale: faston 6,3 N. terminali: 4 Montaggio: Pannello a incastro Foro fissaggio: 22mm x 30.2mm