ALPHA ELETTRONICA SR - ALP310-077 INT MED LEVA 2P ON/OFF/ON FASTON 6.3 - 310-077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wechselschalter
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 2-polig
Befestigungsart - Befestigungsring/-mutter
Nennstrom - 10 A
Packung
5 ST
EAN
8017443652651
Artikelnummer
ALP310-077
Herstellernummer
310-077
Hersteller
ALP
Ausführung:
Wechselschalter
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
2-polig
Befestigungsart:
Befestigungsring/-mutter
Nennstrom:
10 A
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Levetta Serigrafia: ON/OFF/ON Materiale attuatore: Ottone nichelato Tipi contatti: DPCO Portata: 10A@250Vac, 15A@125Vac N. poli: 2 Stato dei contatti: ON/OFF/ON Tipo terminale: faston 6,3 N. terminali: 6 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø12.2mm Temperatura di lavoro: -10 / 40°C


