ALPHA ELETTRONICA SR - ALP310-076 INT MED LEVA 2P ON/-/OFF VITE - 310-076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 2-polig
Befestigungsart - Befestigungsring/-mutter
Nennstrom - 6 A
Packung
10 ST
EAN
8017443602243
Artikelnummer
ALP310-076
Herstellernummer
310-076
Hersteller
ALP
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
2-polig
Befestigungsart:
Befestigungsring/-mutter
Nennstrom:
6 A
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Levetta Serigrafia: ON/OFF Luminoso: no Materiale attuatore: Ottone nichelato Tipi contatti: DPST Portata: 6A@250Vac, 10A@125Vac N. poli: 2 Stato dei contatti: ON/OFF Tipo terminale: vite N. terminali: 4 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø12.2mm


