ALPHA ELETTRONICA SR - ALP310-046 INT MIN LEVA 2P ON/OFF/ON A SALDARE - 310-046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wechselschalter
Anschlussart - löten
Polzahl - 2-polig
Befestigungsart - Befestigungsring/-mutter
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Packung
10 ST
EAN
8017443602151
Artikelnummer
ALP310-046
Herstellernummer
310-046
Hersteller
ALP
Ausführung:
Wechselschalter
Anschlussart:
löten
Polzahl:
2-polig
Befestigungsart:
Befestigungsring/-mutter
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Nennstrom:
3 A
** Caratteristiche Generali ** Attuatore: Levetta Serie: Miniatura Serigrafia: Nessuna Luminoso: no Materiale attuatore: Ottone nichelato Tipi contatti: DPCO Portata: 3A@250Vac, 6A@125Vac N. poli: 2 Stato dei contatti: (ON)/OFF/ON Tipo terminale: a saldare N. terminali: 6 Montaggio: Pannello con dado Foro fissaggio: ø6mm