ALPHA ELETTRONICA SR - ALP30-50104G CONNETTORE PER PCB 10MM - STRIP/STRIP... - 30-50104G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Packung
5 ST
EAN
8017443691827
Artikelnummer
ALP30-50104G
Herstellernummer
30-50104G
Hersteller
ALP
Ader-Zahl:
4
Caratteristiche Generali
Adatto per tipo di Led: COB, SMD
Adatto per striscia: RGB
Larghezza sorgente luminosa: 10mm
Tipo connettore: Giunto
Montaggio connettore: volante
Sezione AWG: 22-20AWG
Sezione conduttori: 0.25-0.35mm²
N. Poli: 4
Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (3-24Vdc)
Corrente max: 5.5A
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 19.8mm
Larghezza: 12.6mm
Altezza: 6.2mm
Dimensioni: 19.8mm x 12.6mm x 6.2mm
Tipo contatto: a pressione
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 50°C


