ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-6 SPINA DA PANNELLO 3 POLI FIS.A VITE - 23-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 10 A
Standard - C14
Packung
10 ST
EAN
8017443037243
Artikelnummer
ALP23-6
Herstellernummer
23-6
Hersteller
ALP
Nennstrom:
10 A
Standard:
C14
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Norma di riferimento: EN 60320 Foglio tecnico: C14 Qualità: HQ ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 10A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Formato Fusibile: 5x20mm Materiale Corpo:Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatto: Lega di rame Tipo contatto: faston 6.3mm Montaggio connettore: pannello ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/70°C


