ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-6/1 SPINA DA PANNELLO 3 POLI CON PORTAFUSIB - 23-6/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 10 A
Standard - C14
Packung
1 ST
EAN
8017443037250
Artikelnummer
ALP23-6/1
Herstellernummer
23-6/1
Hersteller
ALP
Nennstrom:
10 A
Standard:
C14
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14
Qualità: HQ
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Formato Fusibile: 5x20mm
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatti: Lega di rame
Tipo contatto: faston
Terminazione: faston 6.3mm
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a innesto
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C


