Startseite
Neu

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-54B PRESA VOLANTE BIPASSO BIANCA POLYB - 23-54B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443556300

Artikelnummer

ALP23-54B

Herstellernummer

23-54B

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Bipasso
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale Contatti: Lega di rame