ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-50/01 SPINA TEDESCA 16A - 23-50/01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 16 A
Farbe - weiß
Nennspannung - 250 V
Packung
10 ST
EAN
8017443611146
Artikelnummer
ALP23-50/01
Herstellernummer
23-50/01
Hersteller
ALP
Nennstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Schuko Colore: Bianco Orientamento: 90° ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 16A Tensione max: 250V Potenza max: 1500W ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato Materiale Contatto: Lega di rame


