Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-5/2 SPINA DA PANNELLO C14 3POLI FASTON 6.3MM - 23-5/2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 10 A

  • Farbe - schwarz

  • Standard - C14

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443617117

Artikelnummer

ALP23-5/2

Herstellernummer

23-5/2

Hersteller

ALP

Nennstrom:

10 A

Farbe:

schwarz

Standard:

C14

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Norma di riferimento: EN 60320 Foglio tecnico: C14 Colore: Nero ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 10A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatto: Lega di rame Tipo contatto: faston 4.8mm Montaggio connettore: pannello Foro fissaggio: 26.9mm x 19.2mm ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/70°C