Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-32/19 PRESA ALIM. AC TRIPOLARE C19 - 23-32/19

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443672451

Artikelnummer

ALP23-32/19

Herstellernummer

23-32/19

Hersteller

ALP

Nennstrom:

16 A

Farbe:

schwarz


Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Foglio tecnico: C19
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatti: Nichel
Montaggio: Volante

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/70°C