ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-31-17N SPINA VOLANTE MASCHIO 2PT 16A 500V TUV - 23-31-17N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 16 A
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8017443649521
Artikelnummer
ALP23-31-17N
Herstellernummer
23-31-17N
Hersteller
ALP
Nennstrom:
16 A
Farbe:
schwarz
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Mazzeri Colore: Nero Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 16A Tensione max: 500V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: UL 94 V-2 Terminazione: serraggio a vite Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0.75-1.5mm² Grado di protezione: IP20 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 50/0°C




