ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-31-16N PRESA VOL.ANTIESTR.FEMMINA 2P 16A 500V - 23-31-16N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 16 A
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8017443649514
Artikelnummer
ALP23-31-16N
Herstellernummer
23-31-16N
Hersteller
ALP
Nennstrom:
16 A
Farbe:
schwarz
Presa volante compatibile con il sistema Mazzeri. Ideale in applicazioni per spettacolo ed eventi. Realizzata in polietilene antiurto. Grande facilità di cablaggio. Con dispositivo anti estrazione. ** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: Mazzeri Colore: Nero Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 16A Tensione max: 500V ** Caratteristiche Meccaniche ** Terminazione: serraggio a vite Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0.75-1.5mm² Classe di infiammabilità: UL 94 V-2


