ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-31-14N PR. VOLANTE 2PT 16A 500V - CONT. FEMMINA - 23-31-14N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 16 A
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8017443649491
Artikelnummer
ALP23-31-14N
Herstellernummer
23-31-14N
Hersteller
ALP
Nennstrom:
16 A
Farbe:
schwarz
Connettore 3 poli anti estrazione 16A 500V tipo Mazzeri. Giunzione professionale con classe di infiammabilità UL 94 V-2. Verificare attentamente la compatibilità dell'involucro e dei contatti interni maschio e femmina. ** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: Mazzeri Colore: Nero Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 16A Tensione max: 500V ** Caratteristiche Meccaniche ** Terminazione: serraggio a vite Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0.75-1.5mm²








