Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-24/2 ADATTAT. DA SP. EUROPA A PRESA UNIVER... - 23-24/2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Stecker für IT (S/P 11) - nein

  • Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L) - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443685192

Artikelnummer

ALP23-24/2

Herstellernummer

23-24/2

Hersteller

ALP

Mit Stecker für IT (S/P 11):

nein

Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):

nein

Farbe:

weiß

Adattatore universale da viaggio a spina Europa, utilizzabile in più di 150 paesi nel mondo per alimentare tutti i dispositivi elettronici. In particolare utilizzabile in Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Australia. ** Caratteristiche Generali ** Colore: Bianco Tipo di prese: Mondo Tipo di spina: Europa/Tedesca - Diritta ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione max: 250V Corrente max: 10A Potenza max collegabile: 2500W ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale corpo: Termoplastico rinforzato Materiale contatti: Lega di rame Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali