ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-203-S2/1 MODULO REL 230V WI-FI 2.4GHZ SMART PE... - 23-203-S2/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443669536
Artikelnummer
ALP23-203-S2/1
Herstellernummer
23-203-S2/1
Hersteller
ALP
Lo switch 23-203-S2/1 ti permette di rendere il tuo interruttore intelligente. Semplicemente collegando il dispositivo all'interruttore esistente potrai accendere e spegnere il carico tramite l'interruttore stesso e anche tramite l'app Smart Life Tuya(disponibile per Android e iOS).
Dati Tecnici
Tensione dingresso: 220-240V AC 50/60Hz
Uscita: 2 canali
Tipo uscita: morsetti
Carico applicabile:
2*1150W Incandescenza
150W LED
Temp. di Funzionamento: -10°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 46x46x18mm
Grado di protezione: IP20
Caratteristiche Generali
Funzione: Switch
Metodo di controllo: App Wi-Fi, Pulsante
Piattaforme compatibili: Smart Life, Tuya
Frequenza di trasmissione Wi-Fi: 2.4GHz
Configurazione iniziale: Da programmare
Installazione: Tramite app
Caratteristiche Elettriche
Potenza Autoconsumo: <1.7W
Dimensioni compatte adatte per scatole 503
Non necessita di hub o gateway dedicato.
Integrabile con il controllo vocale di Amazon Alexa o Google Assistant.
Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz.
Procedura di Reset/Accoppiamento:
- Partendo con il dispositivo accesso(quello collegato al modulo interruttore) eseguire 5 cicli (Off/On), oppure premere il tasto reset per almeno 10 secondi.
Segnale di avvenuto Reset/Accoppiamento:
-Segnale acustico (bip a intermittenza)


