ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-18/4L CONNETT. ALIM AC DA PANN.-4 PRESE-10A... - 23-18/4L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 10 A
Farbe - schwarz
Standard - C13
Packung
5 ST
EAN
8017443679313
Artikelnummer
ALP23-18/4L
Herstellernummer
23-18/4L
Hersteller
ALP
Nennstrom:
10 A
Farbe:
schwarz
Standard:
C13
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Norma di riferimento: EN 60320 Foglio tecnico: C13 Colore: Nero Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 10A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatto: Lega di rame Tipo contatto: faston 4.8mm Terminazione: a saldare Montaggio connettore: pannello Foro fissaggio: 32.6mm x 96.2mm ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/70°C










