Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-14 PRESA DA PANN AMERICANA 3 POLI - 23-14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 15 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443037342

Artikelnummer

ALP23-14

Herstellernummer

23-14

Hersteller

ALP

Nennstrom:

15 A


Caratteristiche Generali
Genere: Presa

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 15A
Tensione max: 125V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatti: Lega di rame
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C