Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-12/4 SPINA PANNELLO 2POLIC8 INT NON LUM.4.8MM - 23-12/4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 2.5 A

  • Standard - C8

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443617179

Artikelnummer

ALP23-12/4

Herstellernummer

23-12/4

Hersteller

ALP

Nennstrom:

2.5 A

Standard:

C8

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Norma di riferimento: EN 60320 Foglio tecnico: C8 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 2.5A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatto: Lega di rame Tipo contatto: faston 4.8mm Montaggio connettore: pannello ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/70°C