ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-110 Infrared recessed ceiling motion sensor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scanwinkel - 360 °
Max. Präsenzbereich - 6 m²
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8017443619920
Artikelnummer
ALP23-110
Herstellernummer
23-110
Hersteller
ALP
Scanwinkel:
360 °
Max. Präsenzbereich:
6 m²
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
75.6 mm
** Caratteristiche Generali ** Principio di funzionamento: Infrarossi Colore: Bianco ** Caratteristiche Elettriche ** TipoTensione: ac Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Consumo energetico stand-by: 0.1W Consumo energetico operativo: 0.45W ** Caratteristiche dei contatti ** Potenza massima carico capacitivo: 300W Potenza massima carico resistivo: 1200W ** Installazione ** Luogo d'impiego: Interno Montaggio: Soffitto Altezza d'installazione: 2.2 - 4m Campo di rilevamento: 360° Range max di movimento: 6m ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 76 x 76 x 75.6mm Grado di protezione: IP20 ** Regolazioni ** Periodo di accensione: 10s - 15min Livello di luminosità: 3 - 2000lux ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Diametro foro incasso: 65mm










