ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-10/2 SPINA PANNELLO 3POLI INT.NON LUM.6.3MM - 23-10/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 10 A
Standard - C14
Packung
5 ST
EAN
8017443617131
Artikelnummer
ALP23-10/2
Herstellernummer
23-10/2
Hersteller
ALP
Nennstrom:
10 A
Standard:
C14
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Norma di riferimento: EN 60320 Foglio tecnico: C14 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 10A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatto: Lega di rame Tipo contatto: faston 4.8mm Montaggio connettore: pannello Foro fissaggio: 27.5mm x 38mm ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/70°C




