ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-1/1 PRESA ALIM. AC TRIPOLARE C13 - 23-1/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 10 A
Standard - C13
Packung
5 ST
EAN
8017443671614
Artikelnummer
ALP23-1/1
Herstellernummer
23-1/1
Hersteller
ALP
Nennstrom:
10 A
Standard:
C13
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Norma di riferimento: EN 60320 Foglio tecnico: C13 Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 10A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro Materiale Contatto: Lega di rame Montaggio connettore: volante ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/70°C


