ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-054/06 MULTIPRESA 6 USCITE UNIV. - INTERRUTO... - 23-054/06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - nein
Überspannungsschutz - nein
Farbe - schwarz
Länge der Zuleitung - 1.5 m
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal - 6
Packung
1 ST
EAN
8017443684447
Artikelnummer
ALP23-054/06
Herstellernummer
23-054/06
Hersteller
ALP
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Farbe:
schwarz
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
6
** Caratteristiche Generali ** Colore: Nero Tipo di prese: Universale Italia P40 Numero di prese Universali: 6 Numero di Prese Totali: 6 Tipo di spina: Diritta ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale corpo: Termoplastico rinforzato Materiale contatti: Lega di rame Cavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm² Lunghezza cavo complessiva: 1.5m Colore cavo: Nero Accensione: Con interruttore luminoso Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi Protezioni: Messa a terra per ogni presa, Sovraccarico