ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-049/04 MULTIPRESA 4 USCITE TEDESCHE-INTERRUT... - 23-049/04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - ja
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4
Überspannungsschutz - nein
Farbe - schwarz
Länge der Zuleitung - 1.5 m
Packung
1 ST
EAN
8017443650060
Artikelnummer
ALP23-049/04
Herstellernummer
23-049/04
Hersteller
ALP
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Überspannungsschutz:
nein
Farbe:
schwarz
Länge der Zuleitung:
1.5 m
** Caratteristiche Generali ** Colore: Nero Tipo di prese: Schuko P30 Numero di prese Schuko: 4 Numero di Prese Totali: 4 Tipo di spina: Schuko - 16A - Diritta ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione max: 250V Potenza max collegabile: 3680W ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale corpo: Termoplastico Materiale contatti: Lega di rame Cavo Alimentazione: H07RN-F 3x1,5mm² Lunghezza cavo complessiva: 1.5m Colore cavo: Nero Accensione: Con interruttore luminoso Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi Protezioni: Messa a terra per ogni presa