Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-048ST/04 PRESA MULT. SP16A A 4BP 10/16A INT. - 23-048ST/04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - nein

  • Überspannungsschutz - nein

  • Farbe - weiß

  • Länge der Zuleitung - 1.5 m

  • Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443672826

Artikelnummer

ALP23-048ST/04

Herstellernummer

23-048ST/04

Hersteller

ALP

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Farbe:

weiß

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

4


General characteristics
Sockets types: Universale Italia P40
Nr of Universal sockets 2P+T 10/16A: 4
Sockets: 4 Universali 2P+T 10/16A
Total numbers of sockets: 4
Tipo di spina: Italia 16A 2P+T S17 a 90°
Color: White

Electrical Features
Voltage (Max): 250V
Linkable power (Max): 3500W

Mechanical characteristics
Body material: Thermoplastic
Contact Material: Copper alloy
Power cable: H05VV-F 3G1 3x1,0mm²
Cavo: 1.5m
Cable Color: White
Power on: With light switch
Security systems: Alveoli protected from accidental contacts, Socket with child protection
Protections: Grounding for each socket, Overload