Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-045/01 PRESA ROTANTE.SP16A.2PR PPT 10/16AINT - 23-045/01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443611061

Artikelnummer

ALP23-045/01

Herstellernummer

23-045/01

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Tipo di prese: Bipasso P17/11, Universale Italia P40
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A: 2
N. prese Universali 2P+T 10/16A: 1
Prese: 2 Bipasso 2P+T 10/16A, 1 Universali 2P+T 10/16A
Tipo di spina: Italia 16A
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 1500W

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame
Accensione: Con interruttore luminoso
Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi
Protezioni: Sovraccarico
Con interruttore: si