ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-044S/03 MULTIPRESA 3 USCITE UNIVERSALI-INTERR... - 23-044S/03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal - 3
Mit Ein-/Ausschalter - ja
Überspannungsschutz - ja
Farbe - weiß
Länge der Zuleitung - 1.5 m
Packung
1 ST
EAN
8017443668010
Artikelnummer
ALP23-044S/03
Herstellernummer
23-044S/03
Hersteller
ALP
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
3
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Überspannungsschutz:
ja
Farbe:
weiß
Länge der Zuleitung:
1.5 m
** Caratteristiche Generali ** Colore: Bianco Tipo di prese: Universale Italia P40 Numero di prese Universali: 3 Numero di Prese Totali: 3 Tipo di spina: Italia - 10A 2P+T S11 - Salvaspazio ad angolo ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione max: 250V Potenza max collegabile: 2500W ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale corpo: Termoplastico Materiale contatti: Lega di rame Cavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm² Lunghezza cavo complessiva: 1.5m Colore cavo: Bianco Accensione: Con interruttore luminoso Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi Protezioni: Messa a terra per ogni presa, Sovraccarico