ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-043S/06 MULTIPRESA 6 USCITE UNIVERSALI-INTERR... - 23-043S/06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - ja
Überspannungsschutz - nein
Farbe - weiß
Länge der Zuleitung - 1.5 m
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal - 6
Packung
1 ST
EAN
8017443668065
Artikelnummer
ALP23-043S/06
Herstellernummer
23-043S/06
Hersteller
ALP
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Überspannungsschutz:
nein
Farbe:
weiß
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
6
Caratteristiche Generali
Tipo di prese: Universale Italia P40
N. prese Universali 2P+T 10/16A: 6
Prese: 6 Universali 2P+T 10/16A
Numero di Prese Totali: 6
Tipo di spina: Italia 16A 2P+T S17 a 90°
Colore: Bianco
Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 250V
Potenza max collegabile: 2500W
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Termoplastico rinforzato
Materiale contatti: Lega di rame
Cavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm²
Cavo: 1.5m
Colore cavo: Bianco
Accensione: Con interruttore luminoso
Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi
Protezioni: Messa aterra per ogni presa
Con interruttore: si


