Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-043S/04 MULTIPRESA 4 USCITE UNIVERSALI-INTERR... - 23-043S/04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - ja

  • Überspannungsschutz - nein

  • Farbe - weiß

  • Länge der Zuleitung - 1.5 m

  • Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443668034

Artikelnummer

ALP23-043S/04

Herstellernummer

23-043S/04

Hersteller

ALP

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Überspannungsschutz:

nein

Farbe:

weiß

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

4

** Caratteristiche Generali ** Colore: Bianco Tipo di prese: Universale Italia P40 Numero di prese Universali: 4 Numero di Prese Totali: 4 Tipo di spina: Italia - 16A 2P+T S17 - Salvaspazio ad angolo ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione max: 250V Potenza max collegabile: 2500W ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale corpo: Termoplastico rinforzato Materiale contatti: Lega di rame Cavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm² Lunghezza cavo complessiva: 1.5m Colore cavo: Bianco Accensione: Con interruttore luminoso Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi Protezioni: Messa a terra per ogni presa