Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-027B CAVO SP. TEDESCA 90 PRESA IEC320 C13-... - 23-027B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.5 m

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Nennstrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443661790

Artikelnummer

ALP23-027B

Herstellernummer

23-027B

Hersteller

ALP

Länge:

1.5 m

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

3

Mantel-Farbe:

schwarz

Nennstrom:

10 A


Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Forma Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Tedesca 90°

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa IEC320 C13 Dritto