ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-027A CAVO DA SP.TEDESCA A PR.3 POLI 1.5M BULK - 23-027A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.5 m
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Ader-Zahl - 3
Mantel-Farbe - schwarz
Nennstrom - 10 A
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443019348
Artikelnummer
ALP23-027A
Herstellernummer
23-027A
Hersteller
ALP
Länge:
1.5 m
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Zahl:
3
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennstrom:
10 A
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Forma Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Tedesca 90°
Connettore B
Tipo Connettore B: Presa IEC320 C13 Dritto


