ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-023A CAVO DA SP.ITAL.3P A PRE.COMP.1.5M BULK - 23-023A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.5 m
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Ader-Zahl - 3
Mantel-Farbe - schwarz
Nennstrom - 2.5 A
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443529502
Artikelnummer
ALP23-023A
Herstellernummer
23-023A
Hersteller
ALP
Länge:
1.5 m
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Zahl:
3
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennstrom:
2.5 A
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Forma Cavo: Tondo
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 10A Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina IEC320 C5 Dritto


