Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-008B CAVO DA EUROSPINA A PR IEC 82MT1.5POLY - 23-008B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.5 m

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)

  • Ader-Zahl - 2

  • Anschluss 2 - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443545700

Artikelnummer

ALP23-008B

Herstellernummer

23-008B

Hersteller

ALP

Länge:

1.5 m

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Anschluss 1:

Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)

Ader-Zahl:

2

Anschluss 2:

Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)

Mantel-Farbe:

schwarz

Nennstrom:

2.5 A


Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Forma Cavo: Piatto
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03WH2-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina 2 poli Europa Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina IEC320 C7 Dritto