Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-006A CAVO DA SP.ITALIA A CAVO APERTO 1.5M BK - 23-006A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.5 m

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Nennstrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443019201

Artikelnummer

ALP23-006A

Herstellernummer

23-006A

Hersteller

ALP

Länge:

1.5 m

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

3

Mantel-Farbe:

schwarz

Nennstrom:

10 A


Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Forma Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 10A Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Cavo Spellato