ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-006/20B CAVO RETE 3X0.75 L.2M NERO - INT.VOL.PB - 23-006/20B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Ader-Zahl - 3
Mantel-Farbe - schwarz
Nennstrom - 10 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443629257
Artikelnummer
ALP23-006/20B
Herstellernummer
23-006/20B
Hersteller
ALP
Länge:
2 m
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Zahl:
3
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennstrom:
10 A
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Forma Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03VVH2-F
Interruttore: Volante
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia Dritto
ConnettoreB
Tipo Connettore B: Cavo Spellato


