ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/5B PROLUNGA SPINA 3 POLI ITA 10A PRESA 3... - 23-003/5B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Ader-Zahl - 3
Mantel-Farbe - schwarz
Nennstrom - 10 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
202 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443581722
Artikelnummer
ALP23-003/5B
Herstellernummer
23-003/5B
Hersteller
ALP
Länge:
5 m
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Zahl:
3
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennstrom:
10 A
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 5m
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Forma Cavo: Tondo
Portata: 10A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05W-F
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 10A Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Presa Italia 10A Dritto


