Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/3WBPAB PROL. SP-PR 16A 3M BIPAS 3X1 BIANCO POL. - 23-003/3WBPAB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

110 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443630826

Artikelnummer

ALP23-003/3WBPAB

Herstellernummer

23-003/3WBPAB

Hersteller

ALP

Länge:

3 m

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

3

Mantel-Farbe:

weiß

Nennstrom:

16 A


Caratteristiche
Colore cavo: Bianco
Lunghezza Cavo: 3m
Formazione cavo: 3 x 1mm²
Forma Cavo: Tondo
Portata: 16A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05VV-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 16A

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa Bipasso Dritto