ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/3BPAB PROL. SP-PR 16A 3M BIPAS 3X1 NERO POLYB - 23-003/3BPAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 3
Mantel-Farbe - schwarz
Nennstrom - 16 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
110 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443581715
Artikelnummer
ALP23-003/3BPAB
Herstellernummer
23-003/3BPAB
Hersteller
ALP
Länge:
3 m
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
3
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 3m
Formazione cavo: 3 x 1mm²
Forma Cavo: Tondo
Portata: 16A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05VV-F
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 16A
Connettore B
Tipo Connettore B:Presa Bipasso Dritto


