Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/12BPKB PROL.SP3P16A ITA-PR16A TEDESCA 10M OR... - 23-003/12BPKB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Anschluss 2 - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

  • Mantel-Farbe - orange

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

397 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443648043

Artikelnummer

ALP23-003/12BPKB

Herstellernummer

23-003/12BPKB

Hersteller

ALP

Länge:

10 m

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Mantel-Farbe:

orange

Nennstrom:

16 A


Caratteristiche
Colore cavo: Arancione
Lunghezza Cavo: 10m
Formazione cavo: 3 x 1.5mm²
Portata: 16A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05VV-F

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 16A

Connettore B
Tipo Connettore B: Presa Tedesca