ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/10BPKB PROLUNGA SP-PR 16A IT BIP 10M 3X1.5 ORAN - 23-003/10BPKB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 10 m
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 3
Mantel-Farbe - orange
Nennstrom - 16 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
397 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443630840
Artikelnummer
ALP23-003/10BPKB
Herstellernummer
23-003/10BPKB
Hersteller
ALP
Länge:
10 m
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Mantel-Farbe:
orange
Nennstrom:
16 A
Caratteristiche
Colore cavo: Arancione
Lunghezza Cavo: 10m
Formazione cavo: 3 x 1.5mm²
Forma Cavo: Tondo, Anti-schiacciamento
Portata: 16A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H05VV-F
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Italia 16A Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Presa Bipasso Dritto


