ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-003/10BPAP PROL.SP3P16A ITA-PR16A BIPASS 10M NERA - 23-003/10BPAP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Länge - 10 m
Nennstrom - 16 A
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
434 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443649613
Artikelnummer
ALP23-003/10BPAP
Herstellernummer
23-003/10BPAP
Hersteller
ALP
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Länge:
10 m
Nennstrom:
16 A
Mantel-Farbe:
schwarz
** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 10m Formazione cavo: 3 x 1mm² Tipo Cavo: Tondo Portata: 16A Tensione massima: 250V Nome tecnico: H05VV-F ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Italia 16A ** Connettore B ** Tipo ConnettoreB: Presa Bipasso Dritto