Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-001/21B CAVO RETE 2X0.75 L.3M NERO - INT.VOL. PB - 23-001/21B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

110 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443632332

Artikelnummer

ALP23-001/21B

Herstellernummer

23-001/21B

Hersteller

ALP

Länge:

3 m

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Anschluss 1:

Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)

Ader-Zahl:

2

Mantel-Farbe:

schwarz

Nennstrom:

2.5 A


Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 3m
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Forma Cavo: Piatto
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03VVH2-F
Interruttore: Volante

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina 2 poli Europa Dritto

Connettore B
Tipo Connettore B: Cavo Spellato