Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP22-60/175 Battery plug - AWG4 - 22-60/175

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443582859

Artikelnummer

ALP22-60/175

Herstellernummer

22-60/175

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Colore: Grigio Sezione AWG: 4 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 175A Tensione max: 600V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Plastica Sezione conduttori: 20mm²