Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP22-30-202 PRESA FASTON PREISOLATA - 6.35X0.8MM ... - 22-30-202

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Maximalstrom (Imax) - 24 A

Packung

  • 100 ST

EAN

8017443650589

Artikelnummer

ALP22-30-202

Herstellernummer

22-30-202

Hersteller

ALP

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Maximalstrom (Imax):

24 A


Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: faston 6,35
Colore: Giallo
Sezione AWG: AWG 12-10

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Isolamento: PE
Materiale Contatti: Ottone
Terminazione: faston 6.3mm
Fissaggio: a crimpare
Sezione conduttori: 4-6mm²
Dim. B: 7.4mm
Dim. L: 23mm
Dim. H: 14mm
Dim. DØ: 5.7mm
Dim. dØ: 3.4mm
Dim. S: 0.8mm