Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP22-30-200 PRESA FASTON PREISOLATA - 4.8X0.5MM -...

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Maximalstrom (Imax) - 24 A

Packung

  • 100 ST

EAN

8017443650794

Artikelnummer

ALP22-30-200

Herstellernummer

22-30-200

Hersteller

ALP

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Maximalstrom (Imax):

24 A

** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: faston 4,8 Colore: Giallo Sezione AWG: AWG 12-10 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 24A ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Isolamento: PE Materiale Contatto: Ottone Terminazione: a crimpare Sezione conduttori: 4-6mm² Dim. B: 5.8mm Dim. L: 23mm Dim. H: 14mm Dim. DØ: 5.7mm Dim. dØ: 3.4mm Dim. S: 0.5mm