ALPHA ELETTRONICA SR - ALP201-430 CONNETTORE MASCHIO VOLANTE - 1500V - ...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
8017443674868
Artikelnummer
ALP201-430
Herstellernummer
201-430
Hersteller
ALP
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Colore: Nero Genere Corpo: Femmina Genere Contatto: Maschio ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 30A Tensione max: 1500V Tensione Isolamento: 6 KV ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PPO Materiale Contatto: Rame stagnato Tipo contatto: a crimpare Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 4-6mm² Diametro cavo min: 4.7mm Diametro cavo max: 6.4mm Grado di protezione: IP65 ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-0