ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-6 PRESA BANANA 4 MM RO - 20-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Arbeitsspannung - 50 V
Strombelastbarkeit - 30 A
Packung
10 ST
EAN
8017443036451
Artikelnummer
ALP20-6
Herstellernummer
20-6
Hersteller
ALP
Max. Arbeitsspannung:
50 V
Strombelastbarkeit:
30 A
** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Tipo Connettore: Banana Colore: Rosso Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 30A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Bachelite Materiale Contatto:Ottone nichelato Tipo contatto: a vite Montaggio connettore: volante Diametro Pin: 4mm


