ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-526-2 CAVETTO NERO 1 M CON TERM.LI BANANA 4MM - 20-526-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Arbeitsspannung - 50 V
Strombelastbarkeit - 7.5 A
Packung
10 ST
EAN
8017443607118
Artikelnummer
ALP20-526-2
Herstellernummer
20-526-2
Hersteller
ALP
Max. Arbeitsspannung:
50 V
Strombelastbarkeit:
7.5 A
** Caratteristiche Generali ** Tipo Connettore: Cavetto Colore: Nero ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 7.5A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Nichel placcato Sezione conduttori: 0.75mm² Lunghezza Cavetto: 100cm


