Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-522-1 Pinza coccodrillo - Rossa - 20-522-1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443607064

Artikelnummer

ALP20-522-1

Herstellernummer

20-522-1

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali ** Tipo Connettore: Pinza Colore: Rosso ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 10A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: ABS Materiale Contatto: Acciaio nichelato Diametro cavo max: 4mm