Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-520-2 Pinza coccodrillo - Nera - 20-520-2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443607057

Artikelnummer

ALP20-520-2

Herstellernummer

20-520-2

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali ** Tipo Connettore: Pinza Colore: Nero ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 15A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PA Materiale Contatto: Ottone nichelato Diametro cavo max: 4mm